NT-2B-M2X0.4 ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624157

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NT-2B-M2X0.4 ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624157
NT-2B-M2X0.4 ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624157
NT-2B-M2X0.4 ナットタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17624157

ナットタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本トラスコ品番216-0190注文コード17624157品番NT-2B-M2X0.4
参考基準価格(税別)¥9,520販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

主にねじ立て盤でナットを加工するのに使用するストレート形ナットタップです。

用途
通り穴加工用。
被削材:低炭素鋼に。
トラスコ品番216-0190全長(mm)75ピッチ(mm)0.4先端25P溝数3精度JIS2b級食付き部の山数25シャンク径(mm)1.4加工ねじメートルねじ精度表記JIS2b級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする