F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624197 F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624197 F52-#20 ジーンズステッチミシン糸 フジックス[縫製用品] 17624197

ジーンズステッチミシン糸

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17624197 品番 F52-#20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ジーンズの縫い物には、布地の厚さに負けない「強さ」が絶対条件。
布地によくフィットする適度な伸びと、やわらかさも必要です。
ジーンズ専用として生まれたジーンズステッチは「強さ」を必要とする厚地の縫い物なら、すべてOK。
いつまでも変質しないすぐれた耐久性が縫い物の寿命を保ちます。

長さ(m)150 色番3 用途ジーンズステッチ 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)18 針規格ミシン針(14) 構成20s 1×3 番手20 繊度(dtex)910 伸長力(N)[gf]34.7[3540]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17624382
2021-10-09
用途:
衣裳製作
The willow 様 (製造業)

いつも使うものなのでまとめ買いできて助かっています。

対象商品:
17624188
2017-10-20
用途:
布部補修用

使用感も良く安定していますので安心して使えます。コストがもう少し安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする