STAR CLIP
STAR CLIPの ケーブル収納・配線
STAR CLIPの 電線保護
STAR CLIPの 電線保護その他関連用品
CLIP ゴムカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17624331
品番
SCR-10AB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
5A〜100Aまで、幅広いラインナップを取り揃えています。
用途
電気機器・測定機器、アース用端子などに。
トラスコ品番
258-9142
材質
エチレンプロピレンゴム(EPDM)
全長(mm)
73
色
黒
定格(A)
10