画像準備中

キングスター 飾り縫い・ミシン刺しゅう糸

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 長さ(m)250 色番6 注文コード17624547 品番F83-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は長さ・色番など272種類から選べます 他の種類を見る

優れた光沢とソフトな感触が特徴のミシン刺しゅう糸。
272色の豊富なカラーバリエーションです。
ワンポイント刺しゅうやステッチの飾り縫いで、オリジナルにセンスアップ。
ソーイングの楽しさが拡がります。
ミシンメーカーに対応した色目も揃えています。
金銀糸・アルミカラー糸はエコテックス規格100製品分類Uを取得しています。

長さ(m)250 色番6 用途飾り縫い・ミシン刺しゅう 仕様カバー 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)38 針規格ミシン針(11〜14) 構成135dtex 1×2 番手50 繊度(dtex)270 伸長力(N)[gf]9.1[930]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする