MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626790

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626790
MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626790
MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-B Z-PRO 止り穴加工用 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17626790

Z-PRO 止り穴加工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番468-6174全長(mm)150シャンク径(mm)12.5注文コード17626790品番MHRZ-Z-150-G9-M16X1.5-B
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

メーカー独自の仕様によりトルクの低減化を実現します。
耐摩耗性に優れた材料とコーティングで耐久性が飛躍的に向上します。
調質材(~35HRC)への安定的なめねじ加工を実現します。
水溶性切削油剤での使用が可能です。

用途
止り穴加工用。
被削材:中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼に。
トラスコ品番468-6174全長(mm)150ピッチ(mm)1.5精度G9食付き部の山数2山シャンク径(mm)12.5シャンク四角部(mm)10加工ねじメートルねじ精度表記G級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする