八幡ねじ
八幡ねじの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
八幡ねじの ワイヤーロープ
落下転倒防止ワイヤー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17627201
品番
4979874191328
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
フック付ワイヤーとロッカブルプラスがセットの落下・転倒防止キットです。
用途
工場、倉庫、オフィス、店舗における転倒、落下防止に。
トラスコ品番
521-4741
材質
亜鉛
長さ(m)
1
ロープ径(Φmm)
3
最大荷重(kg)
落下:45、転倒:359