フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 家庭糸
キングスター マルチカラー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17627243
品番
15116-#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
美しい光沢と柔らかさが特徴の段染め糸です。
2〜3cmごとに色が変化するので動きのあるステッチに仕上がります。
キルトや刺しゅう、飾り縫いなどアイデア次第で活躍する場が広がるのも、この糸の魅力です。
長さ(m)
250
色番
2
用途
飾り縫い・ミシン刺しゅう
仕様
カバー
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
38
針規格
ミシン針(11〜14)
構成
135dtex 1×2
番手
50
繊度(dtex)
270
伸長力(N)[gf]
9.1[930]