画像準備中

キングスター マルチカラー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17627252 品番 15116-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

美しい光沢と柔らかさが特徴の段染め糸です。
2〜3cmごとに色が変化するので動きのあるステッチに仕上がります。
キルトや刺しゅう、飾り縫いなどアイデア次第で活躍する場が広がるのも、この糸の魅力です。

長さ(m)250 色番3 用途飾り縫い・ミシン刺しゅう 仕様カバー 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)38 針規格ミシン針(11〜14) 構成135dtex 1×2 番手50 繊度(dtex)270 伸長力(N)[gf]9.1[930]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする