曜日別特売
12431-#90 キングスター ミシン刺しゅう下糸 フジックス[縫製用品] 17627478

キングスター ミシン刺しゅう下糸

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1箱(3巻)注文コード17627478品番12431-#90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

上糸の色に合わせて下糸を巻く必要が無くとても便利です。
飾り縫いはもちろん繊細な刺しゅうも美しく仕上がります。
刺しゅう糸の他にもラメ糸や飾り糸などの下糸にもお使い頂けます。

用途
刺しゅう下糸
長さ(m)1000材質ポリエステル方向左ねじり伸度(%)15構成60s 1×2番手90色番繊度(dtex)200伸長力(N)[gf]6.8[700]
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする