フジックス[縫製用品]
フジックス[縫製用品]の ミシン・裁断機用部品/補修用品
フジックス[縫製用品]の ミシン糸
フジックス[縫製用品]の 工業糸/産業用糸
キングスター ミシン刺しゅう下糸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3巻)
注文コード
17627487
品番
12432-#90
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
上糸の色に合わせて下糸を巻く必要が無くとても便利です。
飾り縫いはもちろん繊細な刺しゅうも美しく仕上がります。
刺しゅう糸の他にもラメ糸や飾り糸などの下糸にもお使い頂けます。
長さ(m)
1000
用途
刺しゅう下糸
材質
ポリエステル
方向
左ねじり
伸度(%)
15
構成
60s 1×2
番手
90
色番
白
繊度(dtex)
200
伸長力(N)[gf]
6.8[700]