建築の友
建築の友の 補修材
建築の友の 木工補修材
かくれん棒プロ No.24 木目書きペン2P
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(1cc×2本)
注文コード
17627907
品番
AH-24
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥373
販売価格(税別)
¥
339
バスケットに入れる
かくれん棒シリーズで補修した箇所の木目を書き足すのに最適です。
筆ペンタイプで細くキレイに書けます。
成分
アルコール、染料、合成樹脂
セット内容
ダークブラウン、ブラック
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.8mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※必ずめだたない箇所で試し塗りをし、色の確認後に補修を行って下さい。
※しみ込まない所には色が薄く、しみ込む所には濃く着色します。
※対象物により、輪じみ、色ムラが出る場合があります。
※使用後は必ずキャップをして、冷暗所で保管して下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。