曜日別特売
LS-PM-HT-150-P4-M14X1.5-5P ロング難削材用ハンドタップ YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 17627971

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ロング難削材用ハンドタップ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本トラスコ品番609-5456ピッチ(mm)1.5注文コード17627971品番LS-PM-HT-150-P4-M14X1.5-5P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

高炭素鋼・合金鋼の鍛造品や調質材、金型材などで硬さが35~45HRC位の高硬度鋼材向けのロングハンドタップです。

用途
通り穴、止り穴加工用。
被削材:高炭素鋼、調質鋼(25~35HRC)、調質鋼(35~45HRC)に。
トラスコ品番609-5456全長(mm)150ピッチ(mm)1.5溝数4精度P4シャンク径(mm)10.5シャンク四角部(mm)8加工ねじメートルねじ精度表記P級
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする