画像準備中

和室の穴うめ材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(20g) 注文コード 17628047 品番 C-07
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

和室壁にできた小さな穴やすきまをワンタッチで補修できます。
穴やすきまにうめるだけの簡単補修です。
水性で火気及び毒性の心配はありません。
施工後の塗装も可能です。(24時間以降)

成分ポリアクリル酸エステルエマルジョン、着色顔料、無機鉱物充填材 うぐいす色 危険物の類別非危険物
注意
※完全乾燥後はゴム程度の硬さになりますので、うめた箇所に再びピンやネジを使用することはできません。
※中栓を外す時、ボトルに圧力をかけないように十分注意して下さい。(中栓が飛んだり、中身が飛び出し周囲に付着する恐れがあり危険です。)
※使用後は、ノズルをきれいに拭いてから中栓、キャップをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り水洗いして下さい。
※次回使用時にノズルの先が硬化している場合は、ノズルをはずし、細いものでノズルの先端から硬化した部分を押し出して下さい。
※発泡後はもとの色より薄くなります。
※直射日光を避け、0℃以上で保管して下さい。
※幼児の手の届かないところへ保管して下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする