曜日別特売
CD-01 クロスの型取りキット 建築の友 17628135

クロスの型取りキット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード17628135品番CD-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥978
販売価格(税別)
889

お湯(80℃以上)に浸けると柔らかくなり、リアルな型がとれる樹脂です。
再びお湯に浸けると何度でも新しい型を取ることができます。
お湯浸けて型がとれる柔らかさになると、青色→半透明に、お湯から出してクロスに押し付け固まると半透明→青色に変色しますので、型どりのタイミングが色で確認できます。
離型性に優れていますので、エポキシ樹脂を使った型どりにも使用できます。
質感や柔軟性に優れ型取り材の凸凹に沿ってクロスの凸凹をリアルに再現します。
乾燥後(完全乾燥は2~3時間:20℃)着色することができます。(着色は、別売のクロスタッチをご使用下さい。)

成分型どり材:熱変色材、オレフィン樹脂 壁紙の素:アクリル樹脂、合成糊、パルプ繊維、防腐防カビ材、水セット内容型どり材(6g)、壁紙の素(4g)、クロス用のり(5mL)、ハケオフホワイト危険物の類別非危険物
注意
※屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
※下地のない(石膏ボードが貫通している状態)場合は、下地を作ってから作業して下さい。
※布製の壁紙には使用できません。
※型どり材で型を取る際にクロスがはがれたり、染みになったりする場合がありますので必ず目立たないところでお試し頂いてからお使い下さい。
※お湯やお湯に浸かった型取り材を使用する際は、火傷をしないように十分注意して下さい。
※壁紙の素が乾燥している場合は水を数滴加えて練り直すと再度使用できるようになります。1滴入れては練る の作業を繰り返して下さい。一気に多くの水を入れるとドロドロなり使用できなくなります。
※壁紙の素の使用量が多いと盛り上がり、少ないと下地が透けて見えますので、クロスの厚み程度になるように広げて下さい。(4g全部使用すると2mm厚で約8×8cm程度まで広げられま す)
※壁紙の素で補修した箇所を、濡れたタオルや液体の洗剤で拭いたりすると、削れたり、とれたりする場合があります。
※型取り材をお湯に浸けるために使用するコップは廃棄できる紙コップ等をご使用下さい。
※クロス用のりを使用した後、ノズル内に残っているのりをきれいに水洗いし、ボトル内部の空気をなるべく押し出した状態で、中栓、ノズル、キャップを取り付けて保管して下さい。
※使用したハケは、きれいに水洗いをして保管して下さい。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
※はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
※直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17628135
2018-11-02
用途: クロスのリペア
ヒロ工芸社

特殊なパテで適量のコツを掴めば綺麗に仕上がります。
型取りがドライヤー等の温度でも気軽に使えるとなお良いのだが、熱湯を用意するのが課題かと思います。今後に期待します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする