曜日別特売
F-FR-ECO CBL エコシリーズF型コンテナ蓋(ロック付) DICプラスチック 17628436

エコシリーズF型コンテナ蓋(ロック付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード17628436品番F-FR-ECO CBL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

廃棄軟包装フィルムを脱インキ処理した再生原料を使用しております。

用途エコシリーズF型コンテナの蓋として。トラスコ品番632-2625材質再生ポリプロピレン(PP)クリアブルータイプロック付外形寸法(mm)奥行:290、間口:423、高さ:36.5適合コンテナF4ECO、F8ECO、F12ECO、F17ECO、F21ECO
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナ用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする