K50R02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628479 K50R02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628479 K50R02 クラフトテープ#500ベタ セキスイ 17628479

クラフトテープ#500ベタ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17628479 品番 K50R02
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

ダンボール梱包に多く使われる汎用性に優れたカラークラフトテープです。

用途段ボール梱包に。 仕様テープカット条件:手切り可能 トラスコ品番651-4714 材質クラフト紙、糊:ゴム系 幅(mm)38 厚さ(mm)0.14 長さ(m)50 粘着力(N/10mm)3.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする