画像準備中

ミニエポ コンクリート用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード17628494 品番EP-M2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

コンクリートや石材の穴うめ・割れに!切って、練って、うめればOK!
切って練り合わせるだけで簡単に使用できます。
作業がしやすい10分硬化(接着・成形可能時間)
石材、コンクリート、モルタル、陶磁器の穴うめ・カケ補修ができます。
金属、石材、コンクリート、陶磁器、木材、木製品、硬質プラスチックなどほとんどの硬質材に接着します。
耐熱、耐水、耐薬品性に優れています。

硬化時間
補修箇所をふさいで成形する→練り合わせてから約5分まで
カッターで切れる→練り合わせてから約30分まで
穴あけ、ヤスリがけ、塗装(完全硬化)→作業後24時間
用途
コンクリート、モルタル、石材等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
鉢、壷、レンガ、ブロック等のカケ、割れ、穴うめ補修に。
コンクリート用
特性耐熱、耐水、耐薬品 成分エポキシ樹脂・硬化剤・顔料 セット内容エポキシパテ(約1.5cm×2個)、手あれ防止用手袋 危険物の類別非危険物
注意
※使用中は付属の手袋を必ず着用し、皮膚に触れないようにして下さい。皮膚に付着した場合は、石鹸と水でよく洗い落して下さい。
※かぶれなどのアレルギー症状が出た場合、本品とパッケージを持参のうえ、医師の診断を受け、以後は、使用しないで下さい。
※使用後は、必ず石鹸と水でよく手を洗って下さい。
※使用中や使用後しばらくは十分換気して下さい。
※残ったパテが他へ付着しないようにし、直射日光に当たらない涼しい所で保管して下さい。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。
※廃棄する場合は、練り合わせて硬化させた状態で廃棄して下さい。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、シリコーン樹脂、フッソ樹脂、ナイロン、軟質ビニール、ゴムなどには接着しませんので、使用できません。
※浴槽や飼育水槽などの補修には使用できません。
※高価格品、貴金属、食器には使用しないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする