※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電動工具用カップ型ブラシ バンロープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17628646 品番 CMR-090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

毛材の広がりに配慮しワイヤーの根元を傷つけない折損防止金具構造になっています。
毛材密度・波形状・トリムが最適のバランスで製作されています。
高いバランス基準で製品化しておりますので、腕への振動が少なく作業疲労が軽減されます。

用途
各種金属製品の錆、汚れの除去
溶接処理前後処理のクリーニング
造船、橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング
塗料剥離
トラスコ品番683-3319 材質真鍮メッキ鋼線0.38 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 ねじ径M16(P2.0) 毛材真鍮メッキ鋼線 外径(mm)90 線径(mm)0.38
注意
※電動工具のそれぞれねじ径にあったブラシをご使用ください。
※最後まできっちりとねじ込み、又はナットでの締め付けができていることをご使用前に必ず確認してください。
※マグネット/マジック等に取り付けてのご使用は絶対におやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨ブラシ(グラインダー用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする