タフカットシルバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5枚) 注文コード 17628768 品番 10108011
参考基準価格(税別)¥3,230 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

タフカットシルバーはステンレス等の難研削材をも容易に切断可能です。
薄板等の切断において画期的な威力を発揮します。
砥石をより補強する目的で特殊加工したグラスファイバーを両面に接着加工しています。
通常品と比べて5倍程度の耐摩耗性を有するため、経費の削減に極めて有効です。
1枚あたりの使用ライフが長いことから砥石の交換頻度も自ずと少なくてすみ、生産性の向上に貢献します。

用途一般鋼材・ステンレス鋼材用。 トラスコ品番683-6139 粒度36(#) 砥材A 硬度T 刃厚(mm)2.5 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)125 穴径(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする