安全切断砥石

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 17628847 品番 10102003
参考基準価格(税別)¥1,760 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

中間に特殊なグラスファイバーを挟んで補強してあるので、早い回転に十分耐え、抜群の切れ味と高い安全性を誇ります。
均一な品質と抜群の作業効率、万一破損した場合でも飛び散らないので、安心してご使用できます。

用途パイプ、アングル、チャンネル、スタッド類の一般鋼材。 トラスコ品番683-6119 粒度46(#) 砥材A 硬度S 刃厚(mm)2 外径(mm)100 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする