ゴールデンバットワン

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード17628899 品番20116001
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
トラスコ品番684-3840 粒度60(#) 砥材WA 硬度T 刃厚(mm)1 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)107 穴径(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする