フジケン
フジケンの 研削砥石
フジケンの オフセット砥石
フジポリッシャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(20枚)
注文コード
17628917
品番
10330010
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
耐熱・機械的強度及び弾力性に優れたポリビニールアルコール(P.V.A)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、乾式研磨に用いた場合、結合剤の適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。
用途
各種金属の錆取り、疵取り、微小バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ、ガラス・セラミック・プラスチック・木材など。
トラスコ品番
684-4412
粒度
C120(#)
厚さ(mm)
10
砥材
C
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
8600
硬度
M
最高使用周速度(m/s)
33
外径(mm)
100
穴径(mm)
15