墜落制止用器具(安全帯) ハーネス・胴ベルト型兼用ランヤード VR150L シングル 130kg用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17629039 品番 A4VR150L-L8
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥34,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

高所作業・低所作業どちらでも使える!兼用ランヤード
130kg対応ランヤード
落下距離を最短に抑えるロック装置付き巻取リール
邪魔にならない小型巻取器。本体重量30%軽量化(メーカー比)
高耐久布製カバー採用
軽量アルミ製カラビナ採用
フックが回転するより戻し付

用途新規格対応ランヤード トラスコ品番682-9927 黒/銀 質量(g)760 フック口開き(mm)【人体側】14【構造物側】63 落下距離(m)【130kg】ハーネス接続時/4.5、胴ベルト接続時/3.4 【100kg】ハーネス接続時/4.1、胴ベルト接続時/3.1 フックL8 ランヤード(長さ)(mm)1500 ロックあり 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(収納時約0.70) 自由落下距離(m)【フルハーネス併用時】2.3【胴ベルト併用時】1.8 ランヤードシングル
注意
※墜落制止用器具(安全帯)及び墜落制止用器具(安全帯)関連具は消耗品であり、使用しているうちに摩耗等により性能が低下しますので適切な時期に交換してください。
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。
※製品仕様は予告なく変更する場合がございます。※予めご了承ください。
※ハーネス本体とランヤードは同一メーカー同士の組合せを推奨しております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする