注意
※石膏ボードの壁面専用です。天井面や石膏ボード以外には使用できません。
※屋内専用です。屋外や常に水のかかる場所では使用できません。
※本品のみの使用で取付け物の荷重を保証できるものではありません。お客様のご使用環境に合わせて十分安全を確認して下さい。
※ねじを強い力で締めこむと、ねじパテが抜け落ちますのでゆっくり締めこんで下さい。
※乾燥すると40%程度体積が減少(へこみ)します。ねじ穴等をうめるためだけには別売の[クロスの穴うめ材スーパー]をご利用下さい。
※使用後はノズルの口をきれいに拭いて、ボトルの空気を押しだしてからキャップをしてください。
※手や服に付いた時は、すぐに拭き取り、水洗いしてください。
※はみ出した場合は乾く前に拭き取ってください。
※直射日光を避け、0℃以上で保管してください。
※幼児の手の届かない所で保管して下さい。