51638-25-25 結束テープ tesa(テサ/テサテープ) 17629301 51638-25-25 結束テープ tesa(テサ/テサテープ) 17629301

結束テープ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 17629301 品番 51638-25-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ノイズを軽減させる効果があります。
耐摩耗性に優れます。
耐引裂き性に優れます。
柔軟性に優れます。
安定した巻き戻しで作業性に優れています。

用途
電気配線の結束に。
異音を軽減させたい部位への固定に。
仕様テープカット条件:手で切断可能 トラスコ品番680-0201 材質基材: PET不織布 幅(mm)25 厚さ(mm)0.26 長さ(m)25 粘着力(N/10mm)2.3 引張強度(N/10mm)46.4
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではないため、個包装ではありません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-09
用途:
配線作業
その他業種

切りやすく、よく接着し、巻きやすく、巻いた電線の曲げやすさも損なわれにくく、剥がす時も端っこが分かりやすく、申し分ありません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする