使用例画像1
光
光の 内装商品
光の 吊り金具
光の フック(吊り金具)
ステンレス ダブル用途フック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17629337
品番
STWF-153
参考基準価格(税別)
¥720
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
幅広と細い先端の2種類のフックの形状なので使い分けができます。
用途
物の吊り下げ、引っ掛けとして
トラスコ品番
679-8604
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
【フック】17 / 7.5
寸法L(mm)
120
寸法A(mm)
150
耐荷重(kg)
5
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
33
寸法E(mm)
39
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
30
寸法G(mm)
33
縦(mm)
150
使用荷重(kN)
0.049
注意
※製法上サイズが差異が発生します。