※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

F65-#90 シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17629438 F65-#90 シャッペスパンミシン糸 フジックス[縫製用品] 17629438

シャッペスパンミシン糸

(24件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 番手90 色番402 注文コード17629438 品番F65-#90
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
この商品は番手・色番・内容量など789種類から選べます 他の種類を見る

シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。

色番402 番手90 長さ(m)1000 伸度(%)12 針規格ミシン針(7〜9) 用途#90・・・薄地用、#60・・・普通地用、#30・・・厚地用 材質ポリエステル 方向左ねじり 構成60s 1×2 繊度(dtex)205 伸長力(N)[gf]7.8[800]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17632152
2026-01-28
用途:
趣味の服作り
製造業

薄グレーの色目は、生地の色合わせの許容範囲が広く大巻きは助かります。
やはり、フジックスシャッペスパンは撚りと光沢が良いですね

対象商品:
17635223
2023-04-19
用途:
補正作業
製造業

近くの手芸店にて取り扱いが無くなったため、探していたところこちらで見つけてとても助かりました。しかもまとめ買いまで出来てとても満足です。

対象商品:
17635004
2021-12-03
用途:
裁縫

今や、手芸店に行っても、フジックスのシャッぺスパンを置いているところが少なくなりました。少し割高ですが、ここで購入した方が、無駄な労力を使わずに済みます。欠品の商品はほとんどなく、欲しい色番が購入できます。ただ、少し時間がかかるのが難点ですが…

2人が参考にしています
対象商品:
17632177
2021-03-20
用途:
安定のジャスペパン。
有限会社たくみ工房 様 (その他業種)

ミシンを長くつかっていると同じ糸でもメーカーによって
使い心地がちがうと感じます。安定の品質のジャスペパンは
安くなっているときをねらって買っています。手芸店で
倍以上の値段するときもありますので。

1人が参考にしています
対象商品:
17636964
2021-02-24
用途:
デニムリメイクでのステッチに際に使用
製造業

自宅近郊の手芸店を5件ほど回っても取り扱いがない色だったので、購入でき大変満足です。
デニムに合う色なので、今後も定期的に購入したいです。

対象商品:
17635433
2021-12-20
用途:
クラフトの材料

急ぎで必要でしたのでこちらで購入出来て良かったです。
信頼のメーカー製ですので、品質には全く問題を感じません。

対象商品:
17635223
2020-10-29
用途:
特殊なベストを作成に使用
その他業種

近所の手芸店に行くと同じメーカーの長さ違い(100m)で800円くらいで販売していたので、こちらで3個入りで販売している価格を見て、驚きました。
大変役立ってます。

対象商品:
17629553
2020-11-20
用途:
衣類の補修
運輸・通信業

間違いのない定番品。一度に1、2巻しか買わないので他のものを買う時ついでに。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする