アサダ
アサダの 水道・空調配管用工具
アサダの バンドソー/パイプソー
アサダの バンドソー/パイプソー替刃
充電式バンドソーH65用 ハイス14/18山 充電式バンドソーH65用のこ刃 ハイス 14/18山
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(3本)
注文コード
17629441
品番
71169
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,300
充電式バンドソーH65専用のこ刃です。
用途
鋼管、ステンレス管、鋼材、電線ケーブルなどの切断に。
電線管、電線ケーブル、Cチャンネル、手すり、アルミサッシ、ケーブルラック、全ねじボルト、ライティングレール、鋼管などの切断に。
トラスコ品番
693-5202
適合機種
充電式バンドソーH65
材質
母材:鋼材、刃先:ハイス
山数
14/18
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
17629441
71169
17568620
71169
バンドソーのこ刃ハイス14/18山 H65用
アサダ
1箱(3本)
¥
5,498
税込
¥
6,048
注文コードが変更になりました