ARM 北川用 HO 6インチ 幅広 鉄生爪

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 17629705 品番 HO-6W60 H36
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

1セット3個を同時加工の高精度品です。
大径を全周把握できます。
寸法指定の特殊生爪も製作可能です。

用途
旋盤チャック用。
標準/高爪(HO-6)・小径生爪(HO-6S)・山取無(HO-6K)・幅広生爪(HO-6W)があります。
加工ワークに合わせて、生爪を選択ください。
トラスコ品番837-7639 材質S50C 長さ(mm)75 幅(mm)60 高さ(mm)36 ピッチ(mm)1.5 チャック寸法(inch)6 適合チャックBR06 / AS06 / B-06 / BB06 / HOB-6 / HOS-6 / BT06 / NLT06 / NT06 適合メーカー北川鉄工所
注意
※出荷単位は1セット(3個)です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする