特長画像2
支柱へ取り付け可能なアームです。 液晶テレビの取り付けにも対応します。 Φ40〜60mmの丸パイプや□40〜□50mmの角パイプに取り付け可能なモニターアームです。 VESA規格に準拠し、□75×75mmおよび□100×100mmの取り付け穴を有する液晶ディスプレイがマウントできます。 水平多関節タイプで、モニタの向きを任意の方向へ向けることができます。 アーム下にはケーブルクリップ付です。 ディスプレイ取り付け部は360°回転するので、水平方向に取り付けられたパイプにも取り付け可能です。 耐荷重は15kg です。