※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三共
三共の 手研磨
三共の 研磨シート
三共の 耐水ペーパー
耐水ペーパー”L”(ソフトタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱
注文コード
17630545
品番
LCCS230X280-400
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輌・金属・木工などの塗装面の研磨が可能です。
耐水処理を施しているため、水研ぎが可能です。
用途
各種車輌の塗膜研磨作業。
金属・木工塗装などでの塗膜研磨作業。
トラスコ品番
322-5968
材質
【砥材】炭化ケイ素
長さ(mm)
280
幅(mm)
230
粒度
400(#)
入数(枚)
1000