水分活性測定装置

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17630561 品番060990-010
参考基準価格(税別)¥99,800 販売価格(税込) ¥108,878
販売価格(税別)
98,980

静電容量型 分離式センサー付き試料容器が標準付属
小型で軽量ながら、2種の測定モード(スタビリティモード、クイックモード)を搭載
専用通信ソフトを使用し、モードの切替・校正・データ保存などが可能※標準塩はお客様でご準備ください
タブレット・スマホ等でも測定画面が表示可能
測定後、そのまま試料と標準塩を保存可能
ISO準拠の静電容量型センサーで、広い範囲で精度良く測定が可能です。

用途
食品等の衛生管理の指針である、微生物の育成最低水分活性を短時間で簡単に測定できます。
HACCPの義務化に伴い、厚生労働省HPに掲載された、食品等事業者団体が作成した多くの手引書に水分活性管理の重要性が記載されています。
水分活性測定装置AW-1型は、重要な衛生管理項目である水分活性を短時間で測定できる小型の測定装置です。
現場でも使用可能な小型サイズと、お手軽な価格、さらに「測定精度:±0.01aw/±0.2℃」という特徴を有しています。
付属品センサー付試料容器 静電容量型(シリカゲルB含む)、試料容器 AW用5コ、センサー保護フィルター AW用 5枚、USBケーブル(A-microB) トラスコ品番565-3755 幅(mm)80 高さ(mm)115 奥行(mm)45
注意
※電気抵抗型センサー付試料容器はご使用いただけません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする