特長画像1

MM-818R 充電式LEDヘッドライト メタルマスター GENTOS 17630606 MM-818R 充電式LEDヘッドライト メタルマスター GENTOS 17630606 MM-818R 充電式LEDヘッドライト メタルマスター GENTOS 17630606 MM-818R 充電式LEDヘッドライト メタルマスター GENTOS 17630606

充電式LEDヘッドライト メタルマスター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード17630606 品番MM-818R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ヘルメットなどに付けても邪魔にならないコンパクト設計です。
明るさ3段階でシーンによって使い分けが出来ます。
ブースト機能付きで10秒間は640lmで点灯可能です。
充電池使用で最大8.5時間点灯可能です。

用途暗所の作業で両手を使用する場合に。 付属品専用充電池、ヘッドバンド、Micro USBケーブル トラスコ品番651-4692 材質本体:ステンレス、バッテリーボックス:ABS 幅(mm)55 高さ(mm)28 奥行(mm)30 電源(V)3.7 保護等級IP64 充電時間(時間)4 明るさ(Lm)420 最大点灯時間8.5時間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする