曜日別特売
GDB2063DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633126

TRWブランド紹介

GDB2063DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633126
GDB2063DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633126
GDB2063DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633126
GDB2063DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633126
GDB2063DTE 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW 17633126

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4枚)適合メーカーBMW、 MINI主な適合車種BMW: 1 (F40), 1 (F52), 2 Active Tourer (F45), 2 Active Tourer Van (F45), 2 Gran Coupe (F44), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer Van (F46), X1 (F48), X1 Van (F48), X2 (F39), i3 (I01) ----------- MINI: MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (R55), MINI COUNTRYMAN (F60)主な適合純正品番BMW 34 21 6 859 917, 6 859 917 | MINI 34 21 6 859 917, 6 859 917注文コード17633126品番GDB2063DTE
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS
DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。
・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい
・ノイズが大幅に低減されます
・安全性に妥協しない高い制動力
TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。
優れた安全性
TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。
環境への配慮
TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。
最先端の製造技術
すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。
・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します
・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します
・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します
・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します
TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。

主な適合純正品番BMW 34 21 6 859 917, 6 859 917 | MINI 34 21 6 859 917, 6 859 917取付場所Rear AxleRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種BMW: 1 (F40), 1 (F52), 2 Active Tourer (F45), 2 Active Tourer Van (F45), 2 Gran Coupe (F44), 2 Gran Tourer (F46), 2 Gran Tourer Van (F46), X1 (F48), X1 Van (F48), X2 (F39), i3 (I01) ----------- MINI: MINI CLUBMAN (F54), MINI CLUBMAN (R55), MINI COUNTRYMAN (F60)適合メーカーBMW、 MINI
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする