高桑金属
高桑金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
高桑金属の グラス・食器・カトラリー
高桑金属の マグカップ・グラス・コップ
ステンレスコーヒーキャニスターカラーSマゼンタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
17635531
品番
410392
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
新潟県燕市でホテル・レストラン向けテーブルウェアー・家庭用テーブルウェアー及びキッチン用品一式を製造している高桑金属オリジナルアイテム。
サイズ(mm)
本体:Φ85×98、容量:粉/130g、コーヒー豆/120g
素材
本体:18-8ステンレス、蓋:天然木(ウレタン塗装)、パッキン:シリコン