画像準備中

シャッペスパンミシン糸 グラデーション

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(3巻) 注文コード 17637348 品番 11205-#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

シャッペスパンは、ヨーロッパの長い伝統の中で育った「シルクシステム」と呼ばれる特殊な加工方法で紡績された、ポリエステル高級縫い糸です。
スパンシルクのすぐれた加工技術を受け継いだシャッペスパン縫い糸は、強さと美しさ、ばつぐんの縫いやすさを備えています。

長さ(m)200 色番905 用途#60・・・普通地用 材質ポリエステル 方向左ねじり 伸度(%)13 針規格ミシン針(9〜14) 構成60s 1×3 番手60 繊度(dtex)310 伸長力(N)[gf]12.5[1280]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ミシン糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする