曜日別特売
F73-#50 シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17637822

※糸見本帳

F73-#50 シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17637822
F73-#50 シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17637822

シャッペスパン手縫い糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(3巻)色番402長さ(m)50注文コード17637822品番F73-#50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

手縫い専用に作られた右撚りのシャッペスパンです。
糸がよじれにくく、なめらかに縫うことができます。
もつれ、毛羽、糸切れの心配がないので、丈夫でしなやかにやわらかく縫い上がります。

用途和洋裁、手芸長さ(m)50色番402材質ポリエステル方向右ねじり伸度(%)13針規格メリケン針(4~9)構成30s 1×2繊度(dtex)430伸長力(N)[gf]15.7[1600]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする