※集合画像(糸上部に記載の番号が色番になります)

F73-#50 シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17637856 F73-#50 シャッペスパン手縫い糸 フジックス[縫製用品] 17637856

シャッペスパン手縫い糸

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(3巻) 色番3 長さ(m)50 注文コード17637856 品番F73-#50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は色番・長さなど203種類から選べます 他の種類を見る

手縫い専用に作られた右撚りのシャッペスパンです。
糸がよじれにくく、なめらかに縫うことができます。
もつれ、毛羽、糸切れの心配がないので、丈夫でしなやかにやわらかく縫い上がります。

長さ(m)50 色番3 用途和洋裁、手芸 材質ポリエステル 方向右ねじり 伸度(%)13 針規格メリケン針(4〜9) 構成30s 1×2 繊度(dtex)430 伸長力(N)[gf]15.7[1600]
関連資料:糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:706

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「糸/テグス/ワイヤー/ゴム糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする