※糸見本帳
フジックス[縫製用品]
シャッペスパン手縫い糸
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1箱(3巻)
色番
214
長さ(m)
50
注文コード
17637996
品番
F73-#50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色番・長さ
など
203
種類から選べます
他の種類を見る
手縫い専用に作られた右撚りのシャッペスパンです。
糸がよじれにくく、なめらかに縫うことができます。
もつれ、毛羽、糸切れの心配がないので、丈夫でしなやかにやわらかく縫い上がります。
用途
和洋裁、手芸
長さ(m)
50
色番
214
材質
ポリエステル
方向
右ねじり
伸度(%)
13
針規格
メリケン針(4~9)
構成
30s 1×2
繊度(dtex)
430
伸長力(N)[gf]
15.7[1600]
関連資料:
糸見本帳
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。