中輝度通路誘導標識 壁面用 ←→ 100×300mm厚み1.2mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード17639137 品番NAB22
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様
中輝度(JIS Z9107適合)
励起:D65常用光源200L×20分
(財)日本消防設備安全センター認定商品
材質蓄光硬質樹脂製 文字内容非常口 (左右両方向) サイズ(mm)100×300×1.2
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする