AL122208 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639871 AL122208 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639871 AL122208 防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ タカチ電機工業 17639871

防水・防塵アルミダイカストボックス ALシリーズ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 61日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 17639871 品番 AL122208
参考基準価格(税別)¥6,560 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

保護等級IP65の耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製のボックスです。35サイズの豊富なラインナップからご選択いただけます。アルミダイカスト製は樹脂と比べ、放熱性・耐熱性・耐油性に優れています。トップカバービス取付部はビスの落下防止構造となっていますので最初にねじ込む様にして入れて下さい。※納期2ヵ月の受注生産品となります。数量1個から販売可能です。

材質アルミダイカスト 幅(mm)120 高さ(mm)80 使用温度範囲(℃)-40〜+80 奥行(mm)220 表面処理グレー / 粉体塗装 締付トルク(N・m)1 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65 自重(g)1280
注意
※受注生産品のため、納期が前後する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする