丸五
丸五の 地下足袋/足袋靴/足袋
万年縫付12枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
17640650
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
作業用地下足袋 靴底縫付タイプ 。足に合わせた調整がしやすいカケ糸(受け糸)5本仕様。高所作業を意識した底意匠を採用。土木・建築作業に最適です。
用途
建築、土木、農作業など
色
紺
種類
地下足袋
サイズ(cm)
25
内容
【馳】12枚
材質(アッパー)
ポリエステル、綿
材質(ソール)
ゴム
標準質量(g/片足)
210±(26cm)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。