丸五
丸五の セーフティスニーカー
丸五の ミドルカットセーフティスニーカー
MDM SPIKE-012
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
サイズ(cm)
24
注文コード
17640765
品番
012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,500
この商品は
サイズ
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
マウンテンブーツスタイルのスパイクピン付きワークシューズ。つま先には鋼製先芯を採用。シューレースとサイドゴアの組み合わせが脱ぎ履きのストレスを軽減します。山林や法面作業に最適な1足です。
用途
山林、法面作業
形状
ミドルカット
色
ブラック
種類
スパイクシューズ
サイズ(cm)
24
材質(アッパー)
合成皮革、合成繊維
材質(ソール)
ゴム、鋼製スパイクピン
先芯
鋼製先芯
標準質量(g/片足)
590±(26cm)
足幅
3E相当
関連資料:
商品チラシ(0.23MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。