MDM SPIKE-012

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 17640790 品番 012
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

マウンテンブーツスタイルのスパイクピン付きワークシューズ。つま先には鋼製先芯を採用。シューレースとサイドゴアの組み合わせが脱ぎ履きのストレスを軽減します。山林や法面作業に最適な1足です。

用途山林、法面作業 形状ミドルカット ブラック 種類スパイクシューズ サイズ(cm)26 材質(アッパー)合成皮革、合成繊維 材質(ソール)ゴム、鋼製スパイクピン 先芯鋼製先芯 標準質量(g/片足)590±(26cm) 足幅3E相当
関連資料:商品チラシ(0.23MB)
注意
※ご使用のモニター環境により、実際の色味と異なる場合がございます。予めご了承の上、お買い求めください。商品仕様は予告なく変更する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする