曜日別特売
FK-MF03BLK ヘルメットイン FUKUTOKU(福徳産業) 17643036

FK-MF03BLK ヘルメットイン FUKUTOKU(福徳産業) 17643036
FK-MF03BLK ヘルメットイン FUKUTOKU(福徳産業) 17643036

ヘルメットイン

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード17643036品番FK-MF03BLK
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

夏も冬も活躍。新素材でさらに快適。夏は吸汗、冬は防寒のオールシーズン対応のヘルメットインナー。後頭部に保水性の高い高吸収繊維を採用。

サイズフリー材質ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、アクリル、指定外繊維(アクリレート系繊維)、レーヨン、ポリエチレンブラック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-25
用途: 里山整備、チェンソー作業時
その他業種

チェンソー作業時の汗止めに(主に冬場)
従来は日本手ぬぐいを頭に巻き汗止めとしていた、何か良いもにはと探しこのヘルメットインに通常作業時は問題なく汗も止まっているし速乾性もあるので
午前作業後午後作業時には乾いている
ただ、大汗かく作業時はやはり全部の汗止めは無理ですが
おおむね満足

対象商品 : 17643036
2023-03-30
用途: 箱の搬出作業
建設業・工事業

暑い場所での作業で、ヘルメットは必須です、涼しく感じられます。同僚にも勧めています!

対象商品 : 17643036
2021-08-28
用途: 訓練、運転時

ヘルメット内帽子としてかかせません。値段の安い類似品も何個か購入しましたが、このヘルメットインが一番快適です。額の汗も吸水してヘルメット内部も清潔に保てます。夏場は吸水パッドを水に浸して使うと直接後頭部を冷やしてくれて、夏場の訓練が楽になります。部内の仲間うちでも好評です。

対象商品 : 17643027
2021-08-28
用途: ヘルメット作業時、通期
有限会社シン・ネットワーク

りピ買いです。後頭部の吸水パッドを水に浸して使うと首筋までヒンヤリ感が持続します。秋冬はそのまま使っています。ハンモックのクッションになり疲労感が少なく感じられます。何度か忘れてしまったことがあり、その時はヘルメットの装着感に違和感があり、使い慣れると欠かせない商品です!

対象商品 : 17643027
2018-11-23
用途: バイクでの配達
卸売・小売業

夏場に使いましたが吸湿性抜群です。用途と違いますがスポーツをするとき帽子の下にかぶっていると、全く汗を拭う必要がなくなります。

1が参考にしています
対象商品 : 17643036
2018-03-03
用途: 日常的な電気設備点検作業時
前嶋電気設備管理事務電気・ガス・熱供給・水道業

汗っかきの自分にはぴったりの使い心地です。ある程度の時間継続して
ヘルメットを使用しているので、大いに助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 17643027
2017-12-12
用途: 現場作業のとき
テクノアシスト

吸水量、吸水性にとても満足しています。追加注文を考えています。というかまた注文します!

対象商品 : 17643036
2016-11-18
用途: 現場でヘルメットが必要な作業を行う時
製造業

直接ヘルメットを被るのではなく、これがあると気持ちよくヘルメットが使用でき、髪の毛の汚れも解消されました。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする