※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

給油式ベビコン 自動アンローダ式

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タンク容量(L)(空気)70 注文コード17643745 品番1.5U-9.5VP 6
参考基準価格(税別)¥365,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は電圧・タンク容量など26種類から選べます 他の種類を見る

ON-OFFスイッチ標準装備でシンプルな操作性。
サーマルプロテクタ標準装備でモータ焼き付きを防止し、安全性・信頼性にも応える。
さらに保証期間を最大2年に延長可能で、万が一の場合も安心。
メンテナンスカウンタ標準装備により、メンテナンス管理も容易。

潤滑方式給油式 吐出空気量(L/min)圧縮機/165〈183〉 最高使用圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93) 出力(kW)1.5(50/60Hz) 周波数(Hz)60 騒音レベル(dB(A))72 タンク容量(L)(空気)70 幅(mm)1140 高さ(mm)817 奥行(mm)350 質量(kg)91 運転方式自動アンローダ式 空気取出口G1/4B×1 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式自動アンローダ式 標準装備品ホース継手(適合ゴムホース呼び径Φ6)、止め弁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。フォークリフトのご用意をお願い致します。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥19,000 / 税込 ¥20,900
沖縄地方数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400
離島数量1につき ¥24,000 / 税込 ¥26,400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:463

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする