オイルフリーベビコン 自動アンローダ式

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード17643833 品番1.5OU-9.5GP 5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥463,000
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

クリーンなオイルフリーエアーを供給可能。
吐出し空気量が従来機比4〜13%向上し、
単位空気量あたりの省電力化を図りCO2発生量を低減。
オーバーホールサイクルを10,000時間に延長し、ロングメンテナンスを実現。
騒音値を従来機比1〜4dB[A]低減し、低騒音化を実現。

潤滑方式オイルフリー 吐出空気量(L/min)圧縮機/165(170)〈187〉 最高使用圧力(MPa)圧縮機/0.93(制御圧力ON-OFF:0.78-0.93) 出力(kW)1.5 周波数(Hz)50 騒音レベル(dB(A))71 タンク容量(L)(空気)70 幅(mm)1140 高さ(mm)858 奥行(mm)360 質量(kg)93 運転方式自動アンローダ式 空気取出口G1/4B×1 電動機(相および電源電圧)トップランナーモータ、三相 50Hz 200/60Hz 200・220 運転制御方式自動アンローダ式 標準装備品ホース継手(適合ゴムホース呼び径Φ6)、止め弁
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※車上渡し商品となります。
トラック上からの荷降ろし、建物内への搬入及び開梱作業は行えません。
据付及び、取り付けも、お客様にて御願いします。
※お届けの際に御不在等で再配達となった場合、別途送料が発生する可能性があります。特に重量物の場合はご注意をお願いします。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥26,000 / 税込 ¥28,600
沖縄地方数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100
離島数量1につき ¥31,000 / 税込 ¥34,100

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
17643833 1.5OU-9.5GP 5 79877475 OBC-1.5UR5 オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム オイルフリーベビコン Rシリーズ自動アンローダ式 日立産機システム 1台 269,000 税込295,900 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:462

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンプレッサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする