ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 17647117 品番 YJ-374
参考基準価格(税別)¥45,800 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

丸みをおびたテーラードカラーが優しい。汚れが目立ちにくく、しわになりにくい。

材質フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26% サイズ9号 肩幅(cm)38 袖丈(cm)58 着丈(cm)52 バスト(cm)93 ポケット両脇、左胸、総裏地付(制電)、袖ボタンなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする