リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ワンピース オフィスウェア
ジャンパースカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647196
品番
YS-333
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ウエストの切り替えで、誰でもすっきりシルエットに。
材質
ドットメッシュ / ポリエステル100%
色
ブラウン
サイズ
7号
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
94.5
バスト(cm)
86
ポケット
両脇、左胸,総裏地付(制電)、前ボタン、バックル付後ろベルト