リミット
リミットの オフィスウェア
リミットの ワンピース オフィスウェア
ジャンパースカート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
17647248
品番
YS-333
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ウエストの切り替えで、誰でもすっきりシルエットに。
材質
ドットメッシュ / ポリエステル100%
色
ブラウン
サイズ
17号
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
99
バスト(cm)
106
ポケット
両脇、左胸,総裏地付(制電)、前ボタン、バックル付後ろベルト